PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1314240
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151570453
Sonepar Artikelnummer
121328082
Hersteller Artikelnummer
1314240
Hersteller Typ
EML-LT (40X150)R
Hersteller Artikel Nr.:
1314240
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
1.198 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 40 mm, Textfeldbreite: 150 mm


