PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362252
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151699581
Sonepar Artikelnummer
121328982
Hersteller Artikelnummer
1362252
Hersteller Typ
EML (30X210)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
1362252
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.061 kg
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 750, Textfeldhöhe: 210 mm, Textfeldbreite: 30 mm


