PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362477
Farbe - grün
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151706319
Sonepar Artikelnummer
121328983
Hersteller Artikelnummer
1362477
Hersteller Typ
EMLP (45X15)R GN
Hersteller Artikel Nr.:
1362477
Farbe:
grün
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.340 kg
Etikett, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500


