PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1367356
Farbe - blau
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151721558
Sonepar Artikelnummer
121329037
Hersteller Artikelnummer
1367356
Hersteller Typ
EMLP (45X15)R BU
Hersteller Artikel Nr.:
1367356
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.345 kg
Etikett, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500


