PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1387069
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151764715
Sonepar Artikelnummer
121329440
Hersteller Artikelnummer
1387069
Hersteller Typ
EMLP (29X9)R/CHARX
Hersteller Artikel Nr.:
1387069
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
29 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.144 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500


