PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1582241
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923075702
Sonepar Artikelnummer
121339078
Hersteller Artikelnummer
1582241
Hersteller Typ
MM-EML (EX8)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1582241
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.047 kg
Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


