PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1645504
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923174863
Sonepar Artikelnummer
121342169
Hersteller Artikelnummer
1645504
Hersteller Typ
EMLP (27X12,5)RL
Hersteller Artikel Nr.:
1645504
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
26.5 mm
Höhe:
0.55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


