PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1666419
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923210943
Sonepar Artikelnummer
121342490
Hersteller Artikelnummer
1666419
Hersteller Typ
MM-EML (EX6)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1666419
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.047 kg
Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


