PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191372
Halogenfrei - Ja
Breite - 45.7 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626048529
Sonepar Artikelnummer
121365135
Hersteller Artikelnummer
8191372
Hersteller Typ
EML-RS (45,7X45,7)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191372
Halogenfrei:
Ja
Breite:
45.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, einlegen, Textfeldhöhe: 45,7 mm, Textfeldbreite: 45,7 mm


