PHOENIX CONTACT - Etikett, ablösbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804195
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626234731
Sonepar Artikelnummer
121318023
Hersteller Artikelnummer
0804195
Hersteller Typ
EML-RM (25XE)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0804195
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.439 kg
Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 300000 mm


