Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Etikett, ablösbar

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Etikett, ablösbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0830537

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

  • Halogenfrei - Ja

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356720496

Sonepar Artikelnummer

121320093

Hersteller Artikelnummer

0830537

Hersteller Typ

EML-RM (40X15)R

Hersteller Artikel Nr.:

0830537

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

40 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.463 kg

Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 40 mm