PHOENIX CONTACT - Etikett, ablösbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830538
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356720502
Sonepar Artikelnummer
121320094
Hersteller Artikelnummer
0830538
Hersteller Typ
EML-RM (45X5)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830538
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.255 kg
Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 45 mm


