PHOENIX CONTACT - Etikett, ablösbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830555
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356720670
Sonepar Artikelnummer
121320102
Hersteller Artikelnummer
0830555
Hersteller Typ
EML-RM (20X7)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830555
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, ablösbar, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 20 mm


