PHOENIX CONTACT - Etikett, ablösbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830562
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356720748
Sonepar Artikelnummer
121320108
Hersteller Artikelnummer
0830562
Hersteller Typ
EML-RM (45X5)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830562
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, ablösbar, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 45 mm


