PHOENIX CONTACT - Etikett blau, hochflexibel, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803946
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212258
Sonepar Artikelnummer
120394036
Hersteller Artikelnummer
0803946
Hersteller Typ
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH
Hersteller Artikel Nr.:
0803946
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
12 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.060 kg


