PHOENIX CONTACT - Etikett - EML (15XE)R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1117364
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 40000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151044282
Sonepar Artikelnummer
120984359
Hersteller Artikelnummer
1117364
Hersteller Typ
EML (15XE)R
Hersteller Artikel Nr.:
1117364
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
40000 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.120 kg


