PHOENIX CONTACT - Etikett für Gehäuse ME ... F-UT ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828156
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356484107
Sonepar Artikelnummer
121319116
Hersteller Artikelnummer
0828156
Hersteller Typ
EML (44X53)R-ME
Hersteller Artikel Nr.:
0828156
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
44 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.151 kg
Etikett für Gehäuse ME .. F-UT ..., Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 200, Textfeldhöhe: 53 mm, Textfeldbreite: 44 mm


