PHOENIX CONTACT - Etikett für Gehäuse ME ... SF-UT ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828172
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356484077
Sonepar Artikelnummer
121319118
Hersteller Artikelnummer
0828172
Hersteller Typ
EML (29X29)R-ME
Hersteller Artikel Nr.:
0828172
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
29 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg
Etikett für Gehäuse ME .. SF-UT ..., Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2000, Textfeldhöhe: 29 mm, Textfeldbreite: 29 mm


