PHOENIX CONTACT - Etikett für Gehäuse ME ... UT ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828130
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356484138
Sonepar Artikelnummer
121319115
Hersteller Artikelnummer
0828130
Hersteller Typ
EML (44X76)R-ME
Hersteller Artikel Nr.:
0828130
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
44 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Etikett für Gehäuse ME .. UT ..., Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 200, Textfeldhöhe: 76 mm, Textfeldbreite: 44 mm


