PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830730
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356738736
Sonepar Artikelnummer
120464021
Hersteller Artikelnummer
0830730
Hersteller Typ
EML-HA (70X50)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830730
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.859 kg


