PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830729
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356738729
Sonepar Artikelnummer
120464225
Hersteller Artikelnummer
0830729
Hersteller Typ
EML-HA (51X25)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830729
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.365 kg


