PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830735
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356738781
Sonepar Artikelnummer
120464567
Hersteller Artikelnummer
0830735
Hersteller Typ
EML-HA (100X73)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0830735
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
73 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.533 kg


