PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830617
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719711
Sonepar Artikelnummer
120465314
Hersteller Artikelnummer
0830617
Hersteller Typ
EML-HA (60X30)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0830617
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.486 kg


