Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0804647

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

  • Halogenfrei - Ja

  • Breite - 108 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626428697

Sonepar Artikelnummer

121318082

Hersteller Artikelnummer

0804647

Hersteller Typ

EML-HA (108XE)R

Hersteller Artikel Nr.:

0804647

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

108 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.940 kg

Etikett für raue Oberflächen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 108 mm, Textfeldbreite: 40000 mm