PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804648
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626429007
Sonepar Artikelnummer
121318083
Hersteller Artikelnummer
0804648
Hersteller Typ
EML-HA (108XE)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0804648
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
108 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.097 kg
Etikett für raue Oberflächen, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 108 mm, Textfeldbreite: 40000 mm


