PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830606
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719605
Sonepar Artikelnummer
121320135
Hersteller Artikelnummer
0830606
Hersteller Typ
EML-HA (60X30)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830606
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.482 kg
Etikett für raue Oberflächen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


