PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830610
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719643
Sonepar Artikelnummer
121320139
Hersteller Artikelnummer
0830610
Hersteller Typ
EML-HA (85X32)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830610
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg
Etikett für raue Oberflächen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 32 mm, Textfeldbreite: 85 mm


