PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830620
Halogenfrei - Ja
Breite - 76 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719742
Sonepar Artikelnummer
121320146
Hersteller Artikelnummer
0830620
Hersteller Typ
EML-HA (76X51)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0830620
Halogenfrei:
Ja
Breite:
76 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.952 kg
Etikett für raue Oberflächen, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 51 mm, Textfeldbreite: 76 mm


