PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830625
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719797
Sonepar Artikelnummer
121320150
Hersteller Artikelnummer
0830625
Hersteller Typ
EML-HA (26,5X12)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830625
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 26,5 mm


