PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830629
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719834
Sonepar Artikelnummer
121320154
Hersteller Artikelnummer
0830629
Hersteller Typ
EML-HA (70X32)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830629
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 32 mm, Textfeldbreite: 70 mm


