PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830634
Halogenfrei - Ja
Breite - 19 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719889
Sonepar Artikelnummer
121320159
Hersteller Artikelnummer
0830634
Hersteller Typ
EML-HA (19X6)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830634
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 19 mm


