PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830636
Halogenfrei - Ja
Breite - 26.5 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719902
Sonepar Artikelnummer
121320160
Hersteller Artikelnummer
0830636
Hersteller Typ
EML-HA (26,5X12)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830636
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 26,5 mm


