PHOENIX CONTACT - Etikett für raue Oberflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830737
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356738804
Sonepar Artikelnummer
121320222
Hersteller Artikelnummer
0830737
Hersteller Typ
EML-HA (51X25)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830737
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
51 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 51 mm


