PHOENIX CONTACT - Etikett gelb, hochflexibel, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803941
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 8000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212203
Sonepar Artikelnummer
120394032
Hersteller Artikelnummer
0803941
Hersteller Typ
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803941
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
8000 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.058 kg


