PHOENIX CONTACT - Etikett grün, hochflexibel, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803950
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212289
Sonepar Artikelnummer
120394039
Hersteller Artikelnummer
0803950
Hersteller Typ
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH
Hersteller Artikel Nr.:
0803950
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.060 kg


