PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800550
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 48000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356606707
Sonepar Artikelnummer
120463111
Hersteller Artikelnummer
0800550
Hersteller Typ
EMLF (108XE)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0800550
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
48000 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
108 mm
Höhe:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.233 kg


