PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800551
Halogenfrei - Nein
Breite - 108 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356606714
Sonepar Artikelnummer
121317285
Hersteller Artikelnummer
0800551
Hersteller Typ
EMLF (108XE)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0800551
Halogenfrei:
Nein
Breite:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.331 kg
Etikett, hochflexibel, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 108 mm, Textfeldbreite: 48000 mm


