PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800680
Halogenfrei - Nein
Breite - 85 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356616485
Sonepar Artikelnummer
121317290
Hersteller Artikelnummer
0800680
Hersteller Typ
EMLF (85X32)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0800680
Halogenfrei:
Nein
Breite:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg
Etikett, hochflexibel, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 32 mm, Textfeldbreite: 85 mm


