PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803945
Länge - 10 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212241
Sonepar Artikelnummer
121317881
Hersteller Artikelnummer
0803945
Hersteller Typ
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH
Hersteller Artikel Nr.:
0803945
Länge:
10 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.058 kg
Etikett, hochflexibel, Rolle, blau/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


