PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803960
Farbe - sonstige
Länge - 12 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212371
Sonepar Artikelnummer
121317883
Hersteller Artikelnummer
0803960
Hersteller Typ
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH
Hersteller Artikel Nr.:
0803960
Farbe:
sonstige
Länge:
12 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.059 kg
Etikett, hochflexibel, Rolle, rot/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


