PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803962
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212395
Sonepar Artikelnummer
121317885
Hersteller Artikelnummer
0803962
Hersteller Typ
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH
Hersteller Artikel Nr.:
0803962
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.083 kg
Etikett, hochflexibel, Rolle, rot/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


