PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804198
Farbe - rot
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626234717
Sonepar Artikelnummer
121318025
Hersteller Artikelnummer
0804198
Hersteller Typ
EMLF (108XE)R RD
Hersteller Artikel Nr.:
0804198
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.321 kg
Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 108 mm, Textfeldbreite: 48000 mm


