PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804678
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626447155
Sonepar Artikelnummer
121318086
Hersteller Artikelnummer
0804678
Hersteller Typ
EMLF (50XE)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0804678
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.037 kg
Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 48000 mm


