PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830183
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356628150
Sonepar Artikelnummer
121319903
Hersteller Artikelnummer
0830183
Hersteller Typ
EMLF (108XE)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830183
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
108 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, hochflexibel, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 40000 mm, Textfeldbreite: 108 mm


