PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830185
Halogenfrei - Nein
Breite - 108 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356628273
Sonepar Artikelnummer
121319905
Hersteller Artikelnummer
0830185
Hersteller Typ
EMLF (108XE)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830185
Halogenfrei:
Nein
Breite:
108 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, hochflexibel, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 40000 mm, Textfeldbreite: 108 mm


