PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830186
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Halogenfrei - Nein
Breite - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356628280
Sonepar Artikelnummer
121319906
Hersteller Artikelnummer
0830186
Hersteller Typ
EMLF (108XE)R TR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830186
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Breite:
108 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, hochflexibel, bestellbar: zeilenweise, transparent, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 40000 mm, Textfeldbreite: 108 mm


