PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116135
Länge - 14 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040284
Sonepar Artikelnummer
121324695
Hersteller Artikelnummer
1116135
Hersteller Typ
MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116135
Länge:
14 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.052 kg
Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


