PHOENIX CONTACT - Etikett, hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116136
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041908
Sonepar Artikelnummer
121324696
Hersteller Artikelnummer
1116136
Hersteller Typ
MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116136
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.053 kg
Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


