PHOENIX CONTACT - Etikett Kassette, silber/schwarzem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803974
Farbe - sonstige
Länge - 10 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212500
Sonepar Artikelnummer
121153813
Hersteller Artikelnummer
0803974
Hersteller Typ
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803974
Farbe:
sonstige
Länge:
10 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.058 kg
Etikett, Rolle, silber/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


