PHOENIX CONTACT - Etikett mit Erdesymbol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004526
Farbe - weiß
Breite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 48211010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918012151
Sonepar Artikelnummer
121321146
Hersteller Artikelnummer
1004526
Hersteller Typ
ET-ERDE BOGEN
Hersteller Artikel Nr.:
1004526
Farbe:
weiß
Breite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.001 kg
Etikett mit Erdesymbol, Bogen, weiß/schwarz, beschriftet: Symbole, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10


